Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Unión de parabrisas TROPICS ENHANCE
Un adhesivo elástico, de un solo componente, a base de poliuretano con excelente fuerza de unión inicial para inmovilizar rápidamente el parabrisas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sellador de poliuretano curable por humedad de un solo componente.
No corroe ni contamina las bases, respetuoso del medioambiente, no se forman burbujas durante la aplicación, aspecto liso y fino
- Alta resistencia y elasticidad.
- Excelente rendimiento de unión sin holguras.
Breve tiempo de espera hasta el uso.
Cordón de corte reducido
No se verá afectado al lavar el coche
Resistente al agua y a los agentes de limpieza acuosos patentados (incluidos los limpiadores de parabrisas que contienen alcohol),
Si el adhesivo original del vehículo no es a base de poliuretano, es obligatorio limpiar el adhesivo original por completo. No resistente a combustibles, aceites minerales, grasas y aceites vegetales y animales, ácidos orgánicos, alcohol, ácidos minerales concentrados y soluciones cáusticas o disolventes de pintura.
La superficie del parabrisas debe estar limpia y libre de cualquier suciedad o residuo. Utilice el producto cuando la temperatura ambiente, de los productos y de la superficie de entre 5 ℃ y 35 ℃. Para preparar la superficie a tratar, es obligatorio el uso de imprimación (art. n.º 0890 027 005). Aplique el adhesivo deslizando la pistola en posición vertical, desde el centro hasta la parte inferior del parabrisas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!