Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo multi-propósito W-MAX
Adhesivo de construcción mono-componente a base de poliuretano que seca con la humedad ambiente.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Mono-componente.
- Libre de solventes.
- Resistente al calor.
- Resistente al clima.
Adecuado para unión estructural en trabajos con madera, construcción y carpinterías entre otros.
Sus características técnicas en conjunto con sus excelentes propiedades adhesivas, permite una rápida unión de varios materiales de construcción, tales como: madera, lástico, metales, hormigón, piedras naturales, cerámicas, ladrillos, etc.
Unión de: elementos de madera, ventanas de aluminio y madera, escalones, escaleras, puertas; como anclaje químico en la construcción, unión de piedras, yeso, cubiertas y paneles de aislación.
Aplique el producto en un lado con una pistola de aplicación o extienda sobre la superficie con un espátula.
Sujete las partes pegadas con un sargento durante al menos 30 minutos.
Para lograr un rendimiento óptimo es importante colocar una capa muy fina del producto entre los sustratos.
Para mejorar la velocidad de curado y relleno de huecos, se sugiere humedecer la superficie.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!