Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Flexible y resistente a los rayos U.V.
- Aplicable en superficies húmedas o sumergidas.
- Excelente adhesión en diversos sustratos.
- No corrosivo en metales.
- Se puede pintar.
- No mancha.
- Soporta 100 Kg/cm².
- Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos porosos y no porosos, como: PVC, Madera, MDF, Concreto, albañilería, tejas y ladrillos, Piedra natural, Vidrio, vidrio Laminado, Cerámica y porcelanato, Aluminio, acero, acero inoxidable, zinc, etc.
- Resistente a la intemperie.
- Pintable, aunque esté freso, con la mayoría de las pinturas.
- Sin olor.
- Puede ser aplicado en sustratos húmedos o sumergidos en agua.
- Sin solventes.
- Resistentes a rayos UV
- Uso interno y externo.
- Resistente a temperaturas desde - 40°C hasta 90°C.
No es recomendado para pegar estructuras.
No es adecuado para sellados de acuarios.
No aplicar el producto en materiales que transpiran aceite o que sean vulcanizados con azufre.
No se recomienda para aplicaciones con exposición continua a agua salada o clorada.
- El MS Polímero es utilizado como adhesivo en: zócalos, tablillas, tejas, material de aislamiento, revestimiento, rejas, plásticos, maderas, cerámicas, piedras y todo material de construcción.
- Es utilizado como sellante en: sellado de juntas, ventanas, puertas, tejados, paredes, canaletas, paredes, claraboyas, bañeras, hidromasajes, trituradores, sistemas de calentamiento y demás aplicaciones críticas con vibraciones o variaciones de temperaturas.
- Juntas de baños y cocinas.
- Lugares y cabinas de pintura donde no se puede utilizar silicona.
- Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo y grasa.
- Los sustratos no absorbentes, tales como vidrios, tejas y plásticos, deben de estar limpio, antes de la aplicación.
- Cortar el pico del aplicador con un diámetro mínimo de 5 mm.
- Al sellar, la puntera debe ser cortada oblicuamente con el ancho de la junta donde va a ser aplicado. Aplicar el sellador hasta el fondo de la junta, y dar una terminación de cordón en los primeros 10 minutos, con una espátula o con un dedo.
- Aplicar el cordón en vertical, de abajo para arriba.
- Para pegar y fijar, aplicar el MS polímero 40 en cordones verticales o en pequeños puntos esparcidos por el sustrato a ser pegado.
- Unir los materiales por aproximadamente 25 minutos, presionando firmemente.
- Si es necesario dejar el material presionado por lo menos durante 24 hs.
- La cura del producto se da de a 3 mm por cada 24 horas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!