Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ALICATES DE CORTE LATERAL PREMIUM REDSTRIPE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ALICATES DE CORTE LATERAL PREMIUM REDSTRIPE

Los alicates de corte lateral o alicate diagonal están diseñados para el corte, indentación y separación en cuña de alambre de cobre, latón, hierro, aluminio y acero.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Norma: DIN ISO 5749



Acero al cromo vanadio


La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles



Niquelado perlado de doble capa


Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.



Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 80 grados


Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo



Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla


Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros



Vida útil prolongada


Ciclo de vida de 5000 cortes



Precisión y alineación de las mordazas


Permite agarrar incluso hojas de papel



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos

Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.