Alicates de punta fina DIN ISO 5745
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates de punta fina DIN ISO 5745
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
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
- Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Puntas elásticas para altas tensiones, especialmente bajo fuerzas de flexión
- Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
- Puntas: Endurecimiento inductivo adicional
- Superficie: Totalmente rectificada y cromada
- Superficies de agarre: Dentaado
- Junta: Junta de solape
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!