Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
AMPERÍMETRO DE GANCHO DIGITAL CAT III 600V
El amperímetro de gancho digital CAT III 600V es una herramienta de alta precisión diseñada para medir corriente AC/DC, voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura, entre otros. Es ideal para uso en entornos eléctricos profesionales, cumpliendo con los estándares de seguridad internacionales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cumple con las normativas IEC 61010, categoría III.
- Precisión avanzada con medición TRUE RMS
- Versatilidad de aplicaciones
- Indicadores visuales y auditivos
- Fabricado con materiales de alta calidad, es duradero y muy práctico.
- Botones de retención de resultado y valor máximo que hacen que sea más rápido.
- Pantalla Digital: 6000 cuentas con retroiluminación.
- Diseño Compacto y Portátil: Con linterna integrada y botón de retención de datos.
- True RMS: Medición precisa de corriente alterna.
- Doble Impedancia: Alta y baja para diferentes aplicaciones.
- Multifunción: Voltaje, corriente, frecuencia, resistencia, temperatura, NCV, continuidad y prueba de diodos.
- Apagado Automático: Ahorro de energía tras 15 minutos de inactividad.
No exceder el voltaje máximo de entrada de 600V. Verificar las sondas y la carcasa antes de usar el equipo. Utilizar equipo de protección personal al trabajar en ambientes de alto voltaje.
- Talleres de autos eléctricos
- Industria en general
- Construcción
- Talleres del servicio pesado
- Concesionarios
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!