- Anclaje óptimo garantizado cuando se aplica un par de apriete
- La combinación del manguito y tornillo de acero de clase 6.8 garantiza un excelente comportamiento de cizallamiento
- Rápido de montar, directamente a través del elemento a asegurar
- Buena sujeción en medios sólidos de baja resistencia
- Baja profundidad de anclaje
- Distancia baja al centro o al borde
Para la fijación de cargas semipesadas en bases sólidas: clase de resistencia mínima de hormigón C20/25, ladrillos y bloques de hormigón macizo, piedra natural, bloques de hormigón ligero, ladrillos perforados con paredes gruesas
Para el montaje de estantes, paneles, señales, escuadras de unión, soportes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!