Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Refrigerante orgánico OAT premezclado

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Refrigerante orgánico OAT premezclado

Refrigerante de ácido orgánico con excelente rendimiento anticorrosión, anti-ebullición, anti-baja temperatura y anti-incrustaciones, buena compatibilidad con plástico, caucho y otros materiales no metálicos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 8 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Larga vida útil de hasta 6 años o 250 000 km


La nueva tecnología con moléculas únicas de adsorción de ácidos orgánicos permite formar una película protectora dentro del sistema de refrigeración



Cumple con la especificación de requisitos de automóviles asiáticos y europeos


Ausencia de nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicatos y otros aditivos minerales, para cumplir con la especificación internacional generalizada de refrigerantes



Menor riesgo de incrustaciones


Toda la composición de ácidos orgánicos puede reducir el riesgo de incrustaciones causadas por el uso mixto en el mercado posventa.



Ecológico


Sin sustancias prohibidas. Reduzca la contaminación ambiental de la sustitución del refrigerante.

Aviso
  • No mezclar con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante

  • Almacenar el producto a temperatura normal en lugar oscuro o entornos con poca luz

  • La vida útil del producto es de 3 años
  • GB 29743-2022

  • ASTM D3306, SAE J1034

  • JIS K2234

  • BS6580