Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arrancador 12 V iones de litio COMPACT
Potente arrancador/cargador de arranque con base de carga para uso móvil en el taller o en la carretera
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Carga rápida y sencilla
- La base de carga conectada a la red permite una carga fácil y rápida del cargador de arranque
- El cargador de arranque siempre está cargado y listo para su uso cuando sea necesario
- La base de carga tiene un conector USB-C
- Es posible la carga rápida del arrancador en 2,5 h con el accesorio de fuente de alimentación opcional
Funcionamiento óptimo
- Las pinzas de carga se seleccionan en función de la geometría y un punto de rotación bajo para que puedan ser utilizadas de manera óptima por personas con manos de todos los tamaños y fuerzas
- Las puntas de las pinzas son planas para que incluso en lugares estrechos todavía hagan un contacto seguro y óptimo con los terminales de la batería
- La longitud del cable de conexión, incluidos los 60 cm de las pinzas, permite una distancia de conexión de 120 cm
- Buena iluminación del área de aplicación gracias a la potente luz LED de 300 lúmenes, opciones de modo 100 % o intermitente de emergencia
Diseño resistente y funcionamiento seguro
- Carcasa robusta con superficie de plástico mate
- Los fusibles y las protecciones múltiples garantizan un funcionamiento seguro
- Asa de transporte integrada para una máxima facilidad de transporte
- Funcionamiento intuitivo gracias a la pantalla LED clara y minimalista
El modo de anulación debe utilizarse con extrema precaución y solo con las baterías totalmente descargadas, dado que la detección de batería y la protección contra chispas y polaridad inversa están apagadas.
Cargador de arranque para usar con los siguientes tipos de batería:
- Abierta
- Húmeda
- MF: sin necesidad de mantenimiento
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB y EFB+
- Calcio
- Motores de gasolina/diésel con suministro de batería de 12 V
- Para motores de gasolina de hasta 8 litros y motores diésel de hasta 6 litros de cilindrada
- Vehículos, camiones, automóviles, motocicletas, barcos, caravanas, tractores, cortacéspedes, etc.
- En el taller o en la carretera
1. Apague el vehículo y retire la llave de contacto
2. Conecte el arrancador apagado y cargado
3. Conecte las pinzas positivas rojas a la batería y, a continuación, las pinzas negativas negras a la toma de tierra del vehículo
4. Encienda el arrancador y arranque el vehículo
5. Apague el arrancador
6. Retire la pinza negra negativa y luego la pinza roja negativa
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!