Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ARRANCADOR PORTÁTIL - HANDY TWO
Solución de energía portátil de 12 V/1250 A para las emergencias de su vehículo y sus aventuras al aire libre Nuestro arrancador recargable de baterías de plomo-ácido de 12 V 18 Ah incorporado está diseñado para ofrecer un rendimiento y comodidad inigualables
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Arranque instantáneo
Este artículo puede arrancar instantáneamente la mayoría de los vehículos de una sola batería hasta más de 70 veces con una carga completa.
Todo en uno
El pack todo en uno incluye: Arrancador, compresor de aire, alimentación de CA/CC/USB, pantalla LCD y linterna LED. Versátil, compacto e imprescindible para cualquier aventura.
Diseño resistente
Construido con materiales resistentes y características de seguridad avanzadas, que aseguran su longevidad y fiabilidad
Características especiales
- Pantalla digital LCD
- Salida de alimentación USB, potencia de salida de 12 V CC
- Linterna LED integrada
- Compresor de aire con calibre
- Pinzas de uso intensivo
- Utilizar únicamente para arrancar baterías de plomo-ácido de 12 V. No intente el arranque de emergencia del vehículo con una batería no recargable o defectuosa.
- No fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas.
- Quítese las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes antes de utilizarlo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que puede causar quemaduras graves.
- Esta unidad es solo para uso en caso de emergencia, no para uso comercial frecuente. No intente arrancar su vehículo cuando la capacidad de la batería de este dispositivo esté por debajo del 25 %.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!