Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ARRANCADOR PORTÁTIL REDSTRIPE: CASE ONE
Pack de arrancador portátil ligero pero potente de iones de litio de 10 000 mAh para arrancar instantáneamente vehículos de batería
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Arranque instantáneo
Este artículo puede arrancar instantáneamente la mayoría de los vehículos de una sola batería hasta más de 40 veces con una carga completa.
Funcionamiento y diseño óptimos
Experimente un rendimiento óptimo gracias a su resistente diseño y su funcionamiento seguro. Su diseño compacto y ligero hace que sea fácil de transportar y almacenar en su vehículo para su tranquilidad.
Características de seguridad integrales
La seguridad es primordial en este arrancador. Cuenta con características avanzadas para protegerles a usted y a su vehículo, como la protección frente a chispas, polaridad inversa, cortocircuito y baja tensión
Doble característica
El EPS-203 también está equipado con salida de alimentación USB, linterna LED, potencia de salida de 19 V CC y 12 V CC.
Características especiales:
- Salida de carga para teléfono, tablet, portátil y carga ETC
- Linterna LED con 3 modos diferentes (fijo, SOS y estroboscópico)
- Pinzas de arranque inteligentes
- Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica
- Uso exclusivo para arrancar baterías de plomo-ácido de 12 V. No intente el arranque de emergencia del
- vehículo con una batería no recargable o defectuosa.
- No fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas
- Quítese las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes antes de utilizarlo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que puede causar quemaduras graves
- No intente arrancar su vehículo cuando la capacidad de la batería de este dispositivo esté por debajo del 25 %.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!