Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ARRANCADOR PORTÁTIL REDSTRIPE: CASE TWO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ARRANCADOR PORTÁTIL REDSTRIPE: CASE TWO

Pack de arrancador portátil ligero pero potente de iones de litio de 12 V para arrancar instantáneamente vehículos de batería

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Arranque instantáneo


Este artículo puede arrancar instantáneamente la mayoría de los vehículos de una sola batería hasta más de 70 veces con una carga completa.



Funcionamiento y diseño óptimos


Experimente un rendimiento óptimo gracias a su resistente diseño y su funcionamiento seguro. Su diseño compacto y ligero hace que sea fácil de transportar y almacenar en su vehículo para su tranquilidad.



Características de seguridad integrales


La seguridad es primordial en este arrancador. Cuenta con características avanzadas para protegerles a usted y a su vehículo, como la protección frente a chispas, polaridad inversa, cortocircuito y baja tensión



Doble característica


El EPS-501 también está equipado con salida de alimentación USB, linterna LED, potencia de salida de 19 V CC y 12 V CC



Características especiales:


  • Salida de carga para teléfono, tablet, portátil y carga ETC

  • Linterna LED con 3 modos diferentes (fijo, SOS y estroboscópico)

  • Pinzas de arranque inteligentes
Aviso
  • Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica

  • Utilizar únicamente para arrancar baterías de plomo-ácido de 12 V. No intente arrancar un vehículo con una batería no recargable o defectuosa

  • No fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas

  • Quítese las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes antes de utilizarlo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que puede causar quemaduras graves

  • No intente arrancar su vehículo cuando la capacidad de la batería de este dispositivo esté por debajo del 25 %