Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arrancador automático
Función de arranque automático. La energía de arranque no se consume hasta que es necesario, lo que proporciona un mayor valor de potencia de arranque.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Para arranque auxiliar transportable e independiente de la red eléctrica de turismos y vehículos comerciales con un sistema eléctrico de 12 V o 24 V.
- Protección automática contra inversión de polaridad
- Selección automática de tensión 12 V/24 V (también posibilidad de selección manual de la tensión)
- Pinzas macizas curvas, totalmente aisladas, con cables de alta flexibilidad y completamente recubiertas de goma
- Conexión y desconexión del sistema de alimentación del vehículo sin corriente
- Protección contra picos de tensión
- Protección contra sobrecargas en modo de arranque
- Indicador de estado de la batería LED
- Protección contra cortocircuitos (protección de la batería interna mediante fusibles de alta corriente)
Cargador de arranque para usar con los siguientes tipos de batería:
- abiertas, húmedas, sin mantenimiento, VRLA, AGM, GEL, EFB y EFB+, de calcio, de litio, de NiCd para aviones
Producto sometido a ensayos por Dekra
Para cualquier vehículo con sistema eléctrico de 12 V; para vehículos de hasta 4.000 cm³ en caso de disponer de un sistema eléctrico de 24 V
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!