Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Banda de lija ancha

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Banda de lija ancha

Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración). Puede utilizarse de manera universal con maderas de todo tipo, además de para rectificar tableros con revestimiento de melamina.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático


Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.



Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático


  • Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)

  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto

  • Un desbaste uniforme óptimo

  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)
Aviso

Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.