Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Banda de lija Red Stripe
Banda de lija de tejido con unión total por resina sintética.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Fabricada en óxido de aluminio
Material duradero y resistente para una mayor eliminación de material y un patrón de rayado más consistente (acabado uniforme).
Distribución equilibrada de los granos
El espacio entre los granos deja espacio al serrín para que el papel no se obstruya tan fácilmente.
Forro de algodón con unión total por resina sintética.
Mayor resistencia al desgarro incluso en contacto con superficies irregulares
Resistente junta solapada
El área de la junta está libre de material abrasivo que permite que el tejido se solape sin que la junta sea más gruesa que el resto de la banda. El resultado es una mayor flexibilidad, libertad de movimiento y sensación de suavidad durante el lijado.
- Adecuada para lijadoras portátiles y fijas.
- Se utiliza principalmente para el desbaste, desbarbado y nivelación en una amplia gama de materiales como madera, acero forjado, hierro de fundición maleable, hierro de fundición gris, acero al carbono, acero de fácil mecanización, cinta de acero, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, metales no ferrosos, resina moldeada, compuestos de relleno.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!