Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CARGADOR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS - MINI
Cargue y mantenga con seguridad varios tipos de baterías. Fácil instalación con cuatro orificios de montaje, adecuados para todos los tamaños de batería
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Multiusos
Todos los tipos de baterías de plomo-ácido de 6 V y 12 V, y baterías de iones de litio de 12 V
6 funciones en 1:
- Carga NORM
- Carga COLD/AGM
- Carga Li-Ion
- Función de reparación
Características de seguridad integrales
Incluye panel de luz de alarma de seguridad, diseño a prueba de chispas, protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobrecorriente.
Tecnología de carga avanzada
Ciclo de carga completamente automático de 8 pasos con sensor de temperatura de la batería para un ajuste preciso de la tensión, lo que garantiza una carga y vida útil óptimas
Características especiales:
- Modo independiente para baterías de 6 V o 12 V y función de memoria
- Función de reparación específica (para el modelo de 12 V)
- El microprocesador inteligente incorporado hace que la carga sea más rápida, fácil y segura
- Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica
- NO fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas
- Quítese todas las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes mientras trabaja con una batería de vehículo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que podría causar quemaduras graves
- Limpie los terminales de la batería antes de conectarlos al cargador. Tenga cuidado para evitar que la corrosión entre en contacto con los ojos
- Use protección ocular completa, protección para las manos y la ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja cerca de una batería
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!