Bisagra Soft-close H2
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Bisagra Soft-close H2
Bisagras fabricada en acero inoxidable para el montaje de puertas y paneles batientes en madera, MDF, etc.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- 50 mil ciclos de apertura.
- Soft Close System: amortiguación silenciosa y suave al cerrar la puerta del mueble.
- Apertura y cierre en 1 etapa (1W).
- Sistema de clip.
- Disponible en tres modelos Recto, Curvo y Súper Curvo. Incluye calce H2.
- Grosor del calce: 0,6 mm/grosor del cuerpo 1,0 mm.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Incluye 6 tornillos para fijación y acabado de tapa.
- Brazo: Fabricado en acero inoxidable. Ángulo de apertura 100°.
- Calce: Clip-on. Montaje transversal H2. Fabricado en acero inoxidable.
Aviso
- No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).
- * Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.
Área de aplicación
Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23mm de espesor.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!