Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas - 1
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas - 2
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas - 3
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas - 4
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 580 mm 6 piezas

Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales


  • Tratamiento superficial especial

  • Cabezal de corte de compensación

  • Geometría de corte inicial especialmente adaptada

  • Punta roscada de nueva generación


Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)


Punta roscada de nueva generación



Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción


Nueva geometría de filo



Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos


Geometría de hélice espiral optimizada



Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)


  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de fuerzas

  • Protección del portabrocas contra daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Ahorra tiempo


Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso



Mayores longitudes efectivas


La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm



Disponible exclusivamente en Würth