Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca de percusión Plus Duo-S
Broca de martillo resistente con un cabezal con dos filos de corte y una hélice de avance reforzada con núcleo para una velocidad de perforación óptima.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
La geometría optimizada de la punta transporta rápidamente el polvo de perforación lejos de la punta y garantiza un progreso de perforación óptimo.
Mayor durabilidad
El elemento de carburo reforzado con secciones de refuerzo proporciona una mayor durabilidad.
Perforación precisa
La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.
Máxima transmisión de la energía de percusión
La hélice de alimentación multiespiral de gran volumen permite la máxima transmisión de la energía de impacto.
Mayor resistencia a la corrosión
El refuerzo del núcleo de la hélice de la broca hace esto posible.
Tipo 4,8 y 6,3 Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!