Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de brocas helicoidales HSS DIN 338 tipo RN 130° 25 piezas
Broca de precisión para acero para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado de punta de broca
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie vaporizada
El mango de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm de diámetro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!