Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN

Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 12 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje


Autocentrado


El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.