Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
PUNTAS DE VIDRIO CON VÁSTAGO CILÍNDRICO
Una solución versátil para el taladrado giratorio en vidrio (no vidrio de seguridad), ladrillos y baldosas blandas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vástago cilíndrico
Apto para su uso en taladros de impacto y taladros rotatorios eléctricos, así como en martillos percutores con adaptador de portabrocas estándar.
Diseño de punta de lanza:
Mejora la precisión y la penetración sin astillar ni romper el material.
Mejor resistencia a altas temperaturas a la hora de perforar.
Mantiene la integridad de la pieza de trabajo, incluso en materiales sensibles
No es adecuado para su uso con la función de impacto.
Albañilería Perforación de ladrillos
Cerámica: Perforación en mármol.
Cristalería: cristal no templado, como mamparas de ducha, cristal de ventanas y puertas.
General: también apto para plástico y compuestos (mezcla de diferentes plásticos y celulosa)
1.Inicie el orificio utilizando la punta en el punto preciso bajo una presión ligera.
2.Active el taladro.
3.Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura
4.Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!