Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 12 V ALGR 12V

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 12 V ALGR 12V

Diseñado para una carga rápida, segura y eficiente de todas las baterías REDSTRIPE compatibles. Equipado con tecnología de carga inteligente, maximiza la vida útil de la batería y ofrece un funcionamiento fácil de usar.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de carga inteligente: ajusta automáticamente la corriente para cargar las baterías de manera eficiente sin sobrecargarlas.
• Indicadores LED de carga: muestran el estado de la carga (en carga, completamente cargada, error).
• Protección térmica: evita el sobrecalentamiento durante la carga.
• Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos: garantiza un funcionamiento seguro tanto para la batería como para el usuario.
• Compacto y ligero: fácil de transportar y almacenar, adecuado para su uso en el lugar de trabajo o en casa».
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• Siga el manual del usuario para conocer todas las instrucciones de seguridad, carga y funcionamiento.