Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE - BIN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE - BIN

Cargador de batería inteligente: carga baterías de plomo-ácido de 12 V y 24 V, con funciones inteligentes para la seguridad y la eficiencia

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Multiusos


Todos los tipos de baterías de plomo-ácido de 12 V y 24 V incluidas baterías HÚMEDAS (inundadas), MF (sin necesidad de mantenimiento), EFB (batería inundada mejorada), GEL, AGM (malla de fibra de vidrio absorbente)



Características de seguridad integrales


Incluye panel de luz de alarma de seguridad, diseño a prueba de chispas, protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobrecorriente.



Tecnología de carga avanzada


Ciclo de carga completamente automático de 8 pasos con sensor de temperatura de la batería para un ajuste preciso de la tensión, lo que garantiza una carga y vida útil óptimas



Características especiales:


  • La pantalla LCD puede mostrar la corriente de carga y la tensión

  • El microprocesador inteligente incorporado hace que la carga sea más rápida, fácil y segura
Aviso
  • Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica

  • NO fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas

  • Quítese todas las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes mientras trabaja con una batería de vehículo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que podría causar quemaduras graves

  • Limpie los terminales de la batería antes de conectarlos al cargador. Tenga cuidado para evitar que la corrosión entre en contacto con los ojos

  • Use protección ocular completa, protección para las manos y la ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja cerca de una batería

  • NO cubra el cargador mientras carga

  • NO exponga el producto a la lluvia ni a la humedad"