Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CARGADOR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS - MINI

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARGADOR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS - MINI

Cargue y mantenga con seguridad varios tipos de baterías. Fácil instalación con cuatro orificios de montaje, adecuados para todos los tamaños de batería

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Multiusos


Todos los tipos de baterías de plomo-ácido de 6 V y 12 V, y baterías de iones de litio de 12 V



6 funciones en 1:


  • Carga NORM

  • Carga COLD/AGM

  • Carga Li-Ion

  • Función de reparación


Características de seguridad integrales


Incluye panel de luz de alarma de seguridad, diseño a prueba de chispas, protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobrecorriente.



Tecnología de carga avanzada


Ciclo de carga completamente automático de 8 pasos con sensor de temperatura de la batería para un ajuste preciso de la tensión, lo que garantiza una carga y vida útil óptimas



Características especiales:


  • Modo independiente para baterías de 6 V o 12 V y función de memoria

  • Función de reparación específica (para el modelo de 12 V)

  • El microprocesador inteligente incorporado hace que la carga sea más rápida, fácil y segura
Aviso
  • Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica

  • NO fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas

  • Quítese todas las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes mientras trabaja con una batería de vehículo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que podría causar quemaduras graves

  • Limpie los terminales de la batería antes de conectarlos al cargador. Tenga cuidado para evitar que la corrosión entre en contacto con los ojos

  • Use protección ocular completa, protección para las manos y la ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja cerca de una batería