Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CARGADOR DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS - TORPEDO
Cargue y mantenga con seguridad varios tipos de baterías. Fácil instalación con cuatro orificios de montaje, adecuados para todos los tamaños de batería
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Multiusos
Diseñado para cargar baterías de plomo-ácido de 12 V/6 V y 12 V de iones de litio (LIFEPO4)
11 funciones en 1
En espera, STD 12 V, GEL 12 V, AGM 12 V, LITIO 12 V(LIFEPO4), STD 6 V, GEL 6 V, AGM 6 V, REPARACIÓN, ALIMENTACIÓN DE 13,6 V Y 12 V
Características de seguridad integrales
Incluye panel de luz de alarma de seguridad, diseño a prueba de chispas, protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecalentamiento y sobrecorriente
Tecnología de carga avanzada
Ciclo de carga completamente automático de 10 pasos con sensor de temperatura de la batería para un ajuste preciso de la tensión, lo que garantiza una carga y vida útil óptimas
Características especiales
- Función de reparación específica (para el modelo de 12 V)
- Modo de alimentación de 13,5 V/10 A
- La pantalla LCD puede mostrar la corriente de carga y la tensión
- El microprocesador inteligente incorporado hace que la carga sea más rápida, fácil y segura
- Conecte y desconecte la salida de CC solo después de ajustar el cable de CA de la toma de corriente eléctrica
- NO fume, encienda una cerilla ni provoque chispas cerca de la batería o el motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas
- Quítese todas las joyas, como anillos, pulseras, collares y relojes mientras trabaja con una batería de vehículo. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que podría causar quemaduras graves
- Limpie los terminales de la batería antes de conectarlos al cargador. Tenga cuidado para evitar que la corrosión entre en contacto con los ojos
- Use protección ocular completa, protección para las manos y la ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja cerca de una batería
- NO cubra el cargador mientras carga
- NO exponga el producto a la lluvia ni a la humedad
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!