Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio de 360°
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio de 360°
Producto idóneo para realizar aprietes en espacios reducidos
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
Mango giratorio de 360°
- El apriete se realiza girando el mando hacia los costados
- Se puede trabajar el doble de rápido
- También se puede utilizar como una carraca estándar
El vaso no se suelta accidentalmente
- El bloqueo de seguridad impide que el vaso se caiga o se pierda
- Liberamos la pieza apretando el botón central
Cambio de dirección fácil
- La rueda giratoria permite el cambio de dirección en sentido a las agujas del reloj y en sentido contrario
Engranajes libres de mantenimiento
- Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!