Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360°
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 1
 -  - 2
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 3
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 4
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 5
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 6
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 7
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 8
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 9
Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360° - 10

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Carraca de 1/4 pulg. con mango giratorio en 360°

Ideal para apretar en espacios reducidos gracias a la función adicional de mango giratorio en 360°

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Mango giratorio de 360°


  • El accionamiento se realiza girando el mango

  • Se puede trabajar el doble de rápido

  • También se puede utilizar como una carraca estándar


Sin desprendimiento accidental del vaso


  • El bloqueo impide que el vaso se caiga o se pierda

  • Para liberar la pieza apriete el bóton central


Fácil cambio de dirección


  • La rueda giratoria facilita el cambio de dirección del giro en sentido horario y sentido contrario


Engranaje sin mantenimiento


  • Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inverso de 7o, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada