Carraca reversible 1/2 pulg. con mango giratorio de 360°
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carraca reversible 1/2 pulg. con mango giratorio de 360°
Ideal para apretar en espacios reducidos
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
Mango giratorio de 360°
- El apriete se realiza girando el mando hacia los costados.
- Se puede trabajar el doble de rápido
- También se puede utilizar como una carraca estándar
Sin desprendimiento accidental del enchufe
- El bloqueo de seguridad impide que el enchufe se caiga o se pierda
- Liberamos la pieza apretando el botón central
Fácil cambio de dirección
- La rueda giratoria permite el cambio de dirección en sentido a las agujas del reloj y en sentido contrario
Engranaje sin mantenimiento
- Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inverso de 7o, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!