Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Carrito armario 3 en 1 profesional
Carrito armario 3 en 1 profesional - 1
Carrito armario 3 en 1 profesional - 2
Carrito armario 3 en 1 profesional - 3
Carrito armario 3 en 1 profesional - 4
Carrito armario 3 en 1 profesional - 5
Carrito armario 3 en 1 profesional - 6
Carrito armario 3 en 1 profesional - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Carrito armario 3 en 1 profesional

Amplia capacidad de almacenamiento 3 en 1.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Propiedades del armario montado


  • Estructura de doble material: polipropileno y metal

  • Las tres cajas se pueden utilizar de forma independiente soltando las asas de sujeción

Mango telescópico retráctil


  • Dimensiones exteriores totales: (ancho x profundidad x altura): 520 x 320 x 720 mm

  • Diámetro de la rueda: 125 mm

  • Peso del soporte: 14,3 kg

  • Carga máxima permitida: 45 kg

Propiedades de la caja 1


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 220 mm

  • Dimensiones interiores: 420 x 220 x 150 mm

  • Carga máxima permitida: 20 kg

Propiedades de la caja 2


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 180 mm

  • Dimensiones interiores de cada cajón: 390 x 215 x 60 mm

  • Caja con dos cajones montados sobre guías deslizantes

  • Las bandejas para herramientas tamaño 2 de Würth (n.º art. 0965 900 XXX) están diseñadas para encajar en los cajones (una bandeja por cajón)

  • Carga máxima permitida por cajón: 5 kg

Propiedades de la caja 3


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 300 x 340 mm

  • Dimensiones interiores del contenedor: 410 x 210 x 280 mm

  • Maletín de herramientas inclinado hacia delante

  • Carga máxima permitida en el contenedor: 15 kg

Se suministra con un perno y un sistema de cierre con candado que incluye 2 llaves

Aviso

Nota: este producto se vende como una unidad completa; las distintas cajas no pueden adquirirse por separado. Este producto no está cubierto por el servicio postventa (no se suministran piezas de repuesto por separado)