Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CARRO PORTAHERRAMIENTAS DE TALLER REDSTRIPE ORSY 8.8 ESSENTIAL

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARRO PORTAHERRAMIENTAS DE TALLER REDSTRIPE ORSY 8.8 ESSENTIAL

Carro de herramientas multifuncional con ruedas, cajones con guías de rodamientos de bolas para talleres mecánicos, almacenes y talleres de reparación

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Elegante y robusto carro portaherramientas para espacios de trabajo modernos


Con el moderno y exclusivo diseño de cajones REDSTRIPE y diseñado para una máxima durabilidad, este carro portaherramientas ofrece una impresionante capacidad de carga e integración en el sistema ORSY. Con una superficie de trabajo robusta hecha de una mezcla de metal y plástico de grado industrial, este carro está diseñado para manejar cargas de trabajo intensivas con facilidad. Su estética contemporánea, completada con protección lateral, añade un toque refinado pero práctico a cualquier espacio de trabajo profesional.​



Acabado personalizable y profesional


El panel de malla lateral interior permite una fácil personalización y protección adicional de sus artículos, accesorios y herramientas. La alfombrilla superior de EVA de 3 mm de espesor, de la parte superior del carro ofrece protección adicional, acolchando las herramientas y manteniéndolas en su lugar durante el transporte. ​



Movilidad y capacidades de almacenamiento mejoradas


Equipado con grandes ruedas de transporte de PVC de alta resistencia que destacan por su diseño distintivo con un círculo rojo, este carro combina estilo y funcionalidad. El asa lateral de acero interior curvado y soldado ofrece un manejo cómodo y seguro, lo que permite moverse sin esfuerzo por el taller y un almacenamiento perfecto. La robusta movilidad de este carro hace que sea fácil de colocar donde sea necesario, mientras que sus elementos de diseño exclusivos añaden un toque moderno.​



Diseño Safety-First con seguridad mejorada


Equipado con un sistema de bloqueo (MIS), este carro garantiza que solo se pueda abrir un cajón a la vez, evitando su vuelco accidental y mejorando la seguridad en el trabajo. Una robusta cerradura frontal asegura todos los cajones, manteniendo las herramientas seguras cuando el carro está desatendido. Ideal para entornos con mucho ajetreo, esta característica de seguridad proporciona tranquilidad.​



Amplio almacenamiento con capacidad de carga consistente


El moderno diseño del carro ofrece una solución de almacenamiento versátil con cajones de diferentes tamaños: pequeños, medianos y grandes. Cada cajón soporta una capacidad de carga de 30 kg, lo que lo hace ideal para almacenar una amplia gama de herramientas y equipos. Las guías de rodamientos de bolas de retorno automático de extensión completa de 45 mm aseguran que cada cajón se deslice sin problemas, lo que permite un acceso rápido y fácil a la vez que se desliza automáticamente de nuevo a su lugar cuando está cerrado. .​