Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Casco para soldar Veldo
Casco para soldar Veldo - 1
Casco para soldar Veldo - 2
Casco para soldar Veldo - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Casco para soldar Veldo

Visión extraordinariamente nítida y tiempo de reacción ultrarrápido. Con una vista amplia (98 x 43 mm), sensor de 0,2 s ultrarrápido y diseño duradero y ligero.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Ajustes de DNC regulables (9-13)


Ajuste con precisión el nivel de oscuridad para una visibilidad y protección óptimas en una amplia gama de procesos de soldadura



Velocidad rápida del sensor (0,2 segundos)


Experimente un oscurecimiento casi instantáneo al encender el arco, protegiendo los ojos con un tiempo de reacción de 0,2 segundos ultrarrápido



Área de visualización clara y amplia (98 x 43 mm)


Disfrute de una vista amplia y nítida de la pieza, lo que mejora la precisión y el control



Fuente de alimentación sostenible


Alimentado por celdas solares eficientes, lo que elimina la necesidad de baterías y garantiza que el casco esté siempre listo



Sensores ópticos dobles


Confíe en la precisión y fiabilidad de dos sensores ópticos independientes para una detección de arcos uniforme y fiable



Diseño duradero y ligero


Fabricado con una carcasa de plástico de excelente calidad y resistente a las roturas, este casco proporciona una protección robusta al tiempo que preserva la comodidad de llevar durante periodos prolongados



Diseño ligero


Minimice la fatiga y maximice la comodidad con nuestro diseño ligero, con un peso de tan solo 460 gramos

De acuerdo con el estándar CE