Cepillo tipo Copa
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cepillo tipo Copa
Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.
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
- Elaborado en Latón: utilizado en acero inoxidable.
- Eje con diámetro de 6 mm.
- Ideal para utilizar en taladros y esmeriladores.
Aviso
- No usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.
- No retirar las protecciones de la máquina.
- La oxidació o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
Área de aplicación
- Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.
- Limpieza de pequeñas superficies.
- Eliminación de rebarbas.
- Limpieza de residuos de combustión.
- Limpieza y terminación de moldes.
- Trabajos de acabado.
Instrucciones
- Respete la velocidad recomendada al utiliza en taladro o esmeriladora.
- El trabajo de desbaste/limpieza se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!