Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CINTA AISLANTE LÍQUIDA

La cinta aislante líquida actúa como aislante eléctrico y sello de seguridad. Posee excelente aislamiento de cables y terminales eléctricos. De 1mm de espesor, en estado seco aisla hasta 6800V. Actúa como sello de seguridad en tornillos, asegurando la inviolabilidad de componentes que requieran garantía, además de proteger contra la corrosión, manteniendo la conductividad eléctrica. En estado sólido no propaga la llama, es decir, en caso de cortocircuito el incendio se extinguirá. Después del secado, mantiene una excelente flexibilidad y resistencia mecánica.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Aísla hasta 6800V.

  • Trabajo rápido y limpio.

  • Fácil aplicación en lugares de difícil acceso.

  • Inviolabilidad de los componentes.

  • Mantiene la conductividad eléctrica.

  • Previene la formación de oxidación.

  • Aislamiento eléctrico.

  • Actúa como sello de seguridad.

  • Protege contra la corrosión.

  • No propaga la llama en estado sólido.

  • Sella contra la humedad.

  • Mantiene una excelente flexibilidad y resistencia mecánica.