láminas retrorreflectantes micro prismáticas no metalizadas diseñadas para la producción de señales comerciales reflectantes y señales de tráfico no críticas
reflectividad y durabilidad a largo plazo
Los datos reflectantes y los colores a la luz del día cumplen con las especificaciones internacionales para materiales reflectantes de esta clase, como EN 12899-1 (Europa), DIN 67520 y DIN 6171 (Alemania), BS 873: Part 6 (Gran Bretaña), PFN 98-520 (Francia), SN 640878 (Suiza), ASTM D 4956 (EE.UU.), JIS Z 9117 (Japón).
El modelo 08124470xx se ha desarrollado especialmente para la fabricación de señales de tráfico, de advertencia y de información, así como para carteles, números y símbolos reflectantes destinados a un uso continuado en exteriores. El 08124470xx tiene un adhesivo con una excelente adherencia sobre superficies metálicas como aluminio y placa de acero recubierta de zinc
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!