Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
COMPROBADOR DE TENSIÓN CAT IV 1000V

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

COMPROBADOR DE TENSIÓN CAT IV 1000V

El comprobador de tensión CAT IV 1000V es una herramienta avanzada diseñada para medir tensiones en sistemas de alta seguridad y alta tensión, ofreciendo protección confiable en entornos eléctricos hasta 1000V. Equipado con funciones de detección de tensión, polaridad, rotación de fases y continuidad, es ideal para trabajos profesionales.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Alta seguridad CAT IV 1000V e IP65.

  • Ideal para trabajos de alta tensión.

  • Multifuncional.

  • Diseño ergonómico y resistente a intemperie.

  • Ahorro energético con apagado automático.

  • Fabricado con materiales de alta calidad, es duradero y muy práctico.

  • Botones de retención de resultado y valor máximo que hacen que sea más rápido.

  • Iluminación Integrada: Luz en la sonda principal para trabajar en áreas oscuras.

  • Categoría CAT IV 1000V: Alta protección para mediciones en la fuente de instalación de baja tensión.

  • Protección IP65: Resistente al polvo y chorros de agua a baja presión.

  • Indicación Visual y Sonora: Incluye pantalla LCD con gráfico de barras, LED de polaridad, y zumbador.

  • Funciones Avanzadas: Medición de tensión AC/DC, rotación de fases, prueba de continuidad, y detección de tensión sin contacto (NCV).

  • Apagado Automático: Ahorro de energía tras inactividad prolongada.

  • Portabilidad y Seguridad: Diseño ergonómico con barreras de protección en las sondas.
Aviso

No mida tensiones superiores a 1000V. Mantenga las manos detrás de las barreras de las sondas durante el uso. No use el equipo en condiciones anormales, como carcasas rotas o cables expuestos.