Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Conector angular tipo A
Conector angular tipo A - 1
Conector angular tipo A - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conector angular tipo A

El conector angular A sin nervadura de refuerzo es ideal para conexiones de madera de carga/madera de alta calidad en la construcción con madera. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

El conector angular A sin nervadura de refuerzo es ideal para conexiones de madera de carga/madera de alta calidad en la construcción con madera. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.

  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004

  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Prueba de rendimiento

Homologación técnica europea ETA-09/216

Aviso

La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.



El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.

Área de aplicación

Homologación técnica europea ETA-09/216