Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Conectores eléctricos de plástico

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conectores eléctricos de plástico

Adecuado para mangueras de plástico de diferentes calidades de material.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones
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
Conector en T
  • Material

Carcasa: Nailon


Juntas: Nitrilo


Arandela dentada: Acero inoxidable


  • Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +80 °C

  • Presión de trabajo máxima: 10 bares