Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set llave de vaso Dados métricos hexagonales de 1/2 pulgada, 11 piezas
Conjunto de dados métricos hexagonales de ½” con chicharra de 72 dientes, diseñada para trabajos de precisión.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Conjunto de gran versatilidad.
- Compuesto por 11 piezas.
- Disponibilidad de dados desde 10mm hasta 22mm.
- Posee 9 dados hexagonales, 1 chicharra y 1 extensión.
Practica caja organizadora.
- Caja compuesta con material de sujeción plástico y protección de espuma
No extender puntos de fuerza en mango de la chicharra.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para la mantención y reparación de vehículos, motocicletas y bicicletas, en elaboración de muebles, para mantenimiento de pequeña maquinaria y maquinaria industrial.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!