Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto de carraca de 1/4, 42 piezas 42 piezas
Sockets and bits, practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Contenido: 42 pzs.
- 1 carraca
- 1 junta cardán
- 1 extensión de 100 mm
- 1 extensión de 150 mm
- 1 empuñadura de cuadradillo de 1/4 pulgada
- 1 adaptador con portabrocas de cambio rápido
- 12 vasos, versión corta:
tamaños 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14 mm
- 9 vasos, versión larga:
Tamaños 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14 mm
- 3 puntas PH:
PH 1, 2 y 3
- 1 punta plana:
0,8 x 5,5 mm
- 4 puntas con hexágono interior:
Tamaños 3, 4, 5 y 6 mm
- 7 puntas TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!