Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas.
Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Conjunto de 59 piezas en una caja de metal resistente
- Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas basicas de buena calidad para el taller y uso portátil
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Puede ver inmediatamente si faltan herramientas
Vasos y puntas a juego para casi cualquier medida
- Este conjunto de unidades de 1/4 de pulg. cuenta con 12 vasos con medidas de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador de cambio rápido para las 15 puntas
- Las brocas cortas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
- El conjunto de 1/2 pulgadas incluye 19 vasos con medidas de entre 10 y 32 mm
- Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles
Apriete potente y eficiente con herramientas de 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada
- Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- El alargador flexible y el mango insertable para herramientas de 1/4 de pulg. y los alargadores angulares para herramientas de ambos tamaños garantizan un trabajo eficaz y cómodo
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- El arco de giro de 7,5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. En consecuencia, la herramienta se puede utilizar con una mano
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!