Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesiona
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Surtido muy amplio, 59 piezas, en una caja metálica resistente
- Este surtido abarca equipos básicos sofisticados y completos para aplicaciones de taller y uso móvil
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Llaves de vaso adecuadas para casi todos los tornillos
- Este surtido de unidades de 1/4 de pulg. incorpora 12 llaves de vaso con anchos de llave de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador con portaherramientas de cambio rápido para las 15 puntas
- Las brocas cortas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, ranurado, hexágono interior (Allen) y TX
- El surtido de 1/2 pulgada incluye 19 llaves de vaso de anchura plana de 10 a 32 mm
- Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles
Atornillado potente y eficaz con herramientas de 1/4 y 1/2 pulgada
- Los alargadores rígidos (disponibles en dos versiones) permiten transferir directamente la fuerza y efectuar movimientos angulares de hasta 8°
- La extensión flexible y el mango enchufable para herramientas de 1/4 de pulgada y las extensiones angulares para ambos tamaños de herramientas garantizan un trabajo eficaz y cómodo
- La junta cardán se frena y mantiene el ángulo en la posición especificada
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Esto permite utilizar las herramientas con una sola mano
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- Superficie con resistencia permanente al óxido, con una vida útil más larga que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!