Alta flexibilidad a través de 2 ganchos ocultos en la parte trasera.
La empuñadura se puede girar 360° y 180° en 2 direcciones diferentes.
Fuerte imán en la parte inferior para fijarla a superficies metálicas.
Una salida USB-A para usarla como batería portátil para emergencias.
Salida continua y estable de lúmenes (500 lm) con batería de 2600 mah.
Salida de 2 pasos para la luz principal (4 W), y también con luz superior (2 W)
- Luz principal: 500 lm (2 h)/200 lm (5 h)
- Luz superior: 180 lm (6 h)
IP54/IK07
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!