Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO
El atornillador de 12 V (40 Nm) es una herramienta inalámbrica compacta pero potente, diseñada para uso profesional en tareas de montaje, instalación y mantenimiento. Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ajustes de par regulables, que proporcionan hasta 40 Nm de par. Esto permite atornillar con precisión y taladrar de forma fiable en madera, metal y materiales plásticos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
• Ajuste de doble velocidad: configuración alta para mayor eficiencia, configuración baja para un par máximo
• Mandril metálico duradero y de cambio rápido
• El indicador de batería muestra el nivel de energía
• Celdas de batería de alta calidad para un uso prolongado
• Cómodo mango de goma
• Fácil funcionamiento hacia adelante y hacia atrás con un solo interruptor
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
• Potencia compacta de 40 Nm.
• Motor sin escobillas.
• Doble velocidad ajustable.
• Diseño ergonómico profesional.
• Ajuste de doble velocidad: Velocidad alta para mayor eficiencia. Velocidad baja para máximo torque.
• Portabrocas metálico duradero de cambio rápido.
• Indicador de batería que muestra el nivel de carga.
• Celdas de batería de alta calidad para una vida útil prolongada.
• Empuñadura de goma cómoda.
• Fácil operación de avance y reversa con un solo interruptor.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!