Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Cordless impact driver ASSR 20-1/4 inch REDSTRIPE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cordless impact driver ASSR 20-1/4 inch REDSTRIPE

The 12V Drill Driver (40 Nm) is a compact yet powerful cordless tool designed for professional use in assembly, installation, and service tasks. It features a high-performance brushless motor and adjustable torque settings, delivering up to 40 Nm of torque. This allows for precise screwdriving and reliable drilling in wood, metal, and plastic materials

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión