Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cuchillo aislado VDE
Cuchillo para cables aislado ideal para trabajar bajo tensión hasta 1.000 V (CA) y 1.500 V (CC).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Fabricados en material de acero inoxidable.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V (CA) y 1.500 V (CC).
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1.000 voltios (CA) y 1.500 voltios (CC), manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!