Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Anclaje para altas cargas W-FAZ - 1
Anclaje para altas cargas W-FAZ - 2
Anclaje para altas cargas W-FAZ - 3
Anclaje para altas cargas W-FAZ - 4
Anclaje para altas cargas W-FAZ - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Anclaje para altas cargas W-FAZ

Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado

  • Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida

  • Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera

  • Montaje rápido en el punto de uso

  • Profundidad de anclaje efectiva reducida

  • Minimiza la perforación, ahorra tiempo

  • Múltiples aplicaciones
Prueba de rendimiento
  • Homologación ETA-99/0011 para punto de fijación individual, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 (M8-M20)

  • Resistencia al fuego (M8-M16): F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)

  • Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)
Área de aplicación
  • Homologación ETA-99/0011 para punto de fijación individual, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 (M8-M20)

  • Resistencia al fuego (M8-M16): F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)

  • Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)