Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, negro (A2S), forma C, con punta
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, negro (A2S), forma C, con punta - 1
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, negro (A2S), forma C, con punta - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, negro (A2S), forma C, con punta

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones
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
  • Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos rosca chapas. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.

  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.

  • Forma C = rosca con punta

  • Forma F = rosca sin punta

  • Forma R = rosca con punta redondeada