Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 10.9, sin recubrimiento
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 10.9, sin recubrimiento - 1
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 10.9, sin recubrimiento - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 10.9, sin recubrimiento

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Aviso

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).