Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, H
Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, H - 1
Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, H - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, H

DIN 965, acero 4.8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 12 versiones
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
Aviso

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046 parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | nominal Ø M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza rebajada cambiadas).